ミニター
超硬カッタースパイラルカット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
形状
円柱(スパイラルカット)
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
1
注文コード
39230653
品番
BC2002
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
1
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
3.9
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
498-8043
形状
円柱(スパイラルカット)
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称
スパイラルカット