曜日別特売
BC2031 超硬カッタークロスカット ミニター 39230757

超硬カッタークロスカット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状円柱(クロスカット)刃径(mm)1.5刃長(mm)9注文コード39230757品番BC2031
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
軸径(Φmm)3形状円柱(クロスカット)刃径(mm)1.5全長(mm)40カット名称クロスカット刃長(mm)9トラスコ品番498-8141材質超硬質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする