ミニター
超硬カッタークロスカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
形状
円柱(クロスカット)
刃径(mm)
1.6
刃長(mm)
6
注文コード
39230766
品番
BC2032
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・刃長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
形状
円柱(クロスカット)
刃径(mm)
1.6
全長(mm)
38
カット名称
クロスカット
刃長(mm)
6
トラスコ品番
498-8159
材質
超硬
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅