曜日別特売
BC2155 超硬カッタークロスカット ミニター 39230967

超硬カッタークロスカット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状円錐先丸(クロスカット)刃径(mm)6.4刃長(mm)16注文コード39230967品番BC2155
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
軸径(Φmm)3形状円錐先丸(クロスカット)刃径(mm)6.4全長(mm)48.5カット名称クロスカット刃長(mm)16トラスコ品番498-8353材質超硬質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000角度(°)22対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする