曜日別特売
MGPA16-150Z-M9BL MG Series(MGPA16) SMC 39231544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA16)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
39231544
品番
MGPA16-150Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥44,280販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする