のり付きボードNKタックU

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚) 注文コード 39232243 品番 FA5-910-1820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

乾燥時(冬)のカール発生を抑制します。
カッターで簡単にカットできるので、どなた様でも簡単に加工できます。
表面はポリオレフィン樹脂フィルムをラミネートしているので耐水性に優れています。

用途
POP制作の素材。
販促物作成の素材。
ディスプレイの演出素材。
写真パネルの台紙。
プレゼンテーションの台紙。
厚さ(mm)5 寸法(mm)910×1820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※エスレンウッドパネルは、木材などと同様に、燃える性質があります。輸送、保管、加工に当たっては、火気を近づけないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:286
RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39232252
2024-02-07
用途:
事業報告展示の為のパネル作り
太宰府市立南児童館 様 (教育・研究機関)

商品到着まで少し時間がかかりましたが丁寧に梱包されていました。

対象商品:
39232191
2022-11-29
用途:
POPパネル作成
卸売・小売業

10枚1セットで安い!反りなども感じずにいつも使っています。

対象商品:
39232191
2021-09-29
用途:
商店会にイベントで44枚のポスター台紙として使用します。
協同組合国立旭通り商店会 様 (その他業種)

想像していたよりずっとしっかしとしており、厚さも十分でした。満足しました。

対象商品:
39232191
2019-10-10
用途:
施設の掲示板  美術品のキャプション
宗教法人救世神教 様 (その他業種)

まとめて箱買いでき、反りがありませんので、使用しやすいです。

対象商品:
39232191
2018-07-26
用途:
作品紹介用キャプション

大小さまざまな大きさのキャプションを一度に作るので、これくらいの大きさがあると自由にカットができて便利です。重宝しています。

対象商品:
39232207
2018-02-14
用途:
写真プリントの裏打ちに使用
その他業種

写真を額縁展示する場合、写真の表面に歪みがあると見ずらくなる。通常は写真店で裏打ちシートを購入して表面の歪みを取るのであるが、展示場所の暖房で温度が上がり歪んでしまう。そこで厚さ5mmの「のり付きボードNKタックU」を適当な大きさに切り取り写真の裏打ちシートに使用している。.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする