曜日別特売
FC4312 金属ブラシ(カップ型) ミニター 39232787

金属ブラシ(カップ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)毛材スチール外径(mm)16注文コード39232787品番FC4312
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
軸径(Φmm)3外径(mm)16トラスコ品番499-3471全長(mm)51質量(g)47形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)44対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅毛丈(mm)7毛材スチール線径(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする