ミニター
金属ブラシ(カップ型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10本)
毛材
真鍮
外径(mm)
14
注文コード
39232823
品番
FC4341
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
毛材・外径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
14
トラスコ品番
499-3519
全長(mm)
50
質量(g)
42
形状
カップ型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
44
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
毛丈(mm)
6
毛材
真鍮
線径(mm)
0.1