吉野
吉野の フレコンバック、モッコ
吉野の フレコンバック
吉野の フレコンバック丸型
コンテナバッグ丸型(水切りタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233146
品番
YS-CB-1000ME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
高さ(mm)
1200
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)
仕様
ラミネートなし
トラスコ品番
835-8690
質量(kg)
2
外径(Φmm)
1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1200×750
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500