吉野
吉野の フレコンバック、モッコ
吉野の フレコンバック
吉野の フレコンバック丸型
コンテナバッグ丸型(反転ベルト付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233155
品番
YS-CB-500HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高さ(mm)
1100
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)
仕様
排出口なし、ラミネートなし
トラスコ品番
835-8691
質量(kg)
1.7
外径(Φmm)
1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×800
最大充填質量(kg)
500