吉野
吉野の マット・スノコ
吉野の マット
吉野の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
外でも使える疲労軽減マット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233173
品番
YS-EPT125-4998
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
15
色
黒
材質
エチレンプロピレン(EPDM)発泡ゴム 片面シボ加工
トラスコ品番
114-9522
長さ(mm)
980
幅(mm)
490
質量(kg)
1.5