嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39233259
品番
CF-01O
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
電球の種類
LED
トラスコ品番
114-7423
セット内容
ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの
材質
フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム
厚さ(mm)
22
色
オレンジ
質量(g)
69
ホルダー径(mm)
外径:Φ110、内径:Φ95