嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233277
品番
DH-01
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電球の種類
LED
トラスコ品番
114-7425
セット内容
ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト
材質
拡散板:ポリカ、フード:ゴム
質量(g)
300
外径×高さH(Φmm×mm)
拡散板:Φ196×125(収納時65)