ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横断幕
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39233295
品番
352-25
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
表示内容
整理+整頓
取付け方法
穴12ヵ所
材質
布
トラスコ品番
107-8030
質量(kg)
2
縦(mm)
870
横(mm)
5900