ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 重機・積載荷重関係標識
かご車最大積載荷重500kgステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233313
品番
813-97
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
表示内容
最大積載荷重500kg
取付け方法
粘着シール
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
106-4876
質量(g)
20
タイプ
ステッカータイプ
縦(mm)
300
横(mm)
450