ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
フォークリフト関連標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39233338
品番
816-31
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
表示内容
視界の悪いまま運転禁止
取付け方法
穴4ヵ所
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
トラスコ品番
105-8488
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
200
穴径(Φmm)
2.5
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
エコマーク認定番号
7118031