トスマック
トスマックの 換気/設備用品
トスマックの 集塵機
トスマックの 集塵機本体
集じん付エアークリーナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233408
品番
14-8FL-545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328,900
販売価格(税別)
¥
299,000
バスケットに入れる
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
86以下
集塵容量(L)
7.6
吸込口径(Φmm)
200
付属品
フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ
トラスコ品番
114-1355
質量(kg)
12.7
モータータイプ
エアーモーター
空気消費量(m
3
/min)
0.99
吸引能力
14m
3
/min
適合フィルター
13-006