※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKK
TKKの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TKKの ウインチ
TKKの ウインチ用オプション品
ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39233663
品番
5X40M MA-650
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
150
破断荷重(kg)
1234
トラスコ品番
116-5242
適合機種
MA-650M,MA-650L
質量(kg)
3.7
ワイヤー寸法(Φmm×m)
5×40
材質
スチール