曜日別特売
5X60M MA-650 ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ TKK 39233679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合機種MA-650M,MA-650L
破断荷重(kg)1234
質量(kg)5.5
内容量1個注文コード39233679品番5X60M MA-650
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
使用荷重(kg)150破断荷重(kg)1234トラスコ品番116-5243適合機種MA-650M,MA-650L質量(kg)5.5ワイヤー寸法(Φmm×m)5×60材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする