※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKK
TKKの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TKKの ウインチ
TKKの ウインチ用オプション品
足場ボーイワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233688
品番
4X100M MA-N900
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
790
トラスコ品番
116-5244
適合機種
MA-N900
材質
スチール
質量(kg)
5.4
ワイヤー寸法(Φmm×m)
4×100