日本ENJO
日本ENJOの 掃除用具
日本ENJOの モップ
日本ENJOの 水拭きモップ
ヘッド交換式清掃用品フロアファイバー ダスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233697
品番
50404
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
135-1429
適合機種
ENJOフロアークリーナープレート
材質
ファイバー:ポリエステル68%、ポリアミド32%
幅(mm)
460
厚さ(mm)
23
色
オレンジ
質量(g)
132
奥行(mm)
165
縦(mm)
165
繰り返し・詰め替え
対応