日本ENJO
日本ENJOの 掃除用具
日本ENJOの モップ
日本ENJOの 水拭きモップ
ヘッド交換式清掃用品フロアファイバー エクストリーム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233715
品番
50403
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
135-1428
適合機種
ENJOフロアークリーナープレート
材質
ファイバー:ポリアミド80%、ポリエステル20%
幅(mm)
460
厚さ(mm)
23
色
グレー
質量(g)
115
奥行(mm)
165
縦(mm)
165
繰り返し・詰め替え
対応