コンパクトツール
コンパクトツールの 締付・穴あけ(空圧工具)
コンパクトツールの エアーラチェットレンチ
9.5mmミニラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233724
品番
5030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
最大締付トルク(N・m)
35
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
240
付属品
CMオネジカプラー
トラスコ品番
125-6885
材質
アルミ合金、鉄
全長(mm)
180
質量(g)
520
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.34
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方