日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用コネクタ
ビニール電線管用部材エントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39233803
品番
EC22JHW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
硬質塩化ビニール
トラスコ品番
443-6873
色
アイボリー
質量(g)
90
寸法H(mm)
68
寸法D(mm)
64
寸法W(mm)
70
穴数
3
寸法d(Φmm)
12
適合電線管
VE管22