ウォータータンク

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10 注文コード39233905 品番WAT-10L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用時)約225×225×270
(折りたたみ時)約200×200×60
用途断水時など、水洗使用不可の時に。 トラスコ品番403-0222 質量(g)170 容量(L)10 規格食品衛生法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39233905
2024-03-18
用途:
災害用
卸売・小売業

持ち手もしっかりしていてコンパクトに収納できて便利

対象商品:
39233914
2023-10-24
用途:
なぜか水漏れします、、
樋口研究室 様 (教育・研究機関)

ええっ、水を8分目ぐらい入れて、しばらく置いておくと、どこからか水漏れするんです。頑丈なウォータータンクのはずなんですが、ショックです。よく調べてみても、タンクのどこ場所から水が漏れているか、わからないんです。ふだんタンクを空にして折り曲げて、しまっているのですが、タンクの角(カド)が、すり切れてそこが割れて、水が漏れてくるのでしょうか、、うーん、わかりません、、教えてほしいいです。。

5人が参考にしています
対象商品:
39233914
2022-04-29
用途:
高圧洗浄機の水が無くなった時の補充用に便利。
樋口研究室 様 (教育・研究機関)

当方は25リットルのタンク式の高圧洗浄機を使用しており、その水は5分ぐらい使っているとなくなります。そのタンクの補充用の水をいれて洗浄機の横に置いて水が無くなったら補充する目的に使っています。バケツに補充用の水を入れておく方法もありますが、本製品のウォータータンクに水をいれておいたほうが水がこぼれる心配がないので安心です。本製品に20リットルの水を一杯に入れるとかなり重たいなって持ち運びが大変ですので、手押し車の台車などがあると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39233914
2022-07-09
用途:
災害時
有限会社オートサービス人見 様

使用しないときは、場所も気にせずに収納出来て良いです。

対象商品:
39233905
2022-01-21
用途:
水道の無い場所で実験をする際の水の運搬。
教育・研究機関

コンパクト軽量で注ぎ口もついているので購入。やや頼りない印象を受けるが、許容範囲。

1人が参考にしています
対象商品:
39233914
2021-08-17
用途:
スラリータンク
教育・研究機関

実験用スラリーの一次保管に使用しました。未使用の保管時に場所をとらないので便利です。水系スラリーですが,メーカーの目的外使用かもしれません。

対象商品:
39233905
2021-08-25
用途:
家庭用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

非常用に購入しましたー使わないほうがいいけど場所とらないし置いておくにもいいです*

対象商品:
39233905
2021-04-04
用途:
仕事用
TOYAMA企画 様 (飲食業)

いままで水ポリタンクがかさばってとても場所をとっていろいろ苦労しましたが今回購入した商品はつぶして場所が取らないのでとても便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする