転倒防止粘着マット ECT

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4枚) 注文コード 39233941 品番 ECT-4054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別耐震マット 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約40×40×5 用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。 ブルー 耐荷重(kg)(全体)60、(1個あたり)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39233957
2021-12-21
用途:
脚の 細い家具の 接地時の安定性を求めるため
その他業種

家具の足がしっかり 転倒防止マットに食い込み マットも粘着性があるのでしっかりと 土台についていますので 転倒防止には必要十分な ものと考えます。
信頼性の高い部材だと思います。

対象商品:
39233957
2021-04-19
用途:
テーブルの地震時における転倒防止
製造業

大型テレビを設置しているテーブルの地震転倒防止用に購入しました。おそらく、問題ないと思います。

対象商品:
39233957
2020-07-07
用途:
テレビの固定
医療・福祉・介護関連業

地震対策にテレビの固定に使っています。しっかりと固定されていて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39233957
2019-12-02
用途:
家具の転倒防止
製造業

地震がないので地震による評価が出来ないが、手で押した感じでは動かないから良いと思う
種類も多く値段も手頃なのが嬉しい

対象商品:
39233932
2018-12-28
用途:
蓋閉時の衝撃吸収用

トイレの蓋が閉まる際品位無くドスンと閉まるので、静かに閉まる様に取り付けたが希望通りの効果が無かった。元々の使用目的とは違ったため商品の性ではなく使用法の問題であるため満足度は満足にしました。

対象商品:
39233932
2018-07-14
用途:
地震対策
その他業種

100均にもありますが、安心して使用出来ます。以前購入した物が大阪北部地震時でも活躍してくれたので、追加購入しました。

対象商品:
39233932
2016-04-29
用途:
テレビの固定に使いました。
医療・福祉・介護関連業

震災があってからこのような商品が増えて以前、探した時には沢山ありませんでした。この時期だからやっておいて損はないですね。貼りやすかったです。

対象商品:
39233932
2015-10-02
用途:
扇風機の転倒防止
八潮精機株式会社 様

使った官職では、効果がありそう。震度4の地震に対して、まったく問題なく。でも実際に震度6クラスがきたらどうなのかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする