家具転倒防止プレート

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39234063 品番 JTP-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。

材質EVA樹脂 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約45×1200×10 用途キャビネット等の転倒防止に。 トラスコ品番310-5903 種別転倒防止ストッパー 質量(g)340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37116116
2024-06-24
用途:
耐震用に更衣室のロッカー下に設置
櫻島埠頭株式会社 様 (その他業種)

商品は巻いて販売している為、癖が取れずに設置は苦戦、仕方がないとは思うが・・・

対象商品:
39234063
2020-08-03
用途:
タンスや書棚の転倒防止
教育・研究機関

ハサミで120mmぐらいの長さに切って、タンスや書棚の手前側に挟んで壁に押しつけるように設置しました。地震対策も考えてしてみました。いい感じでしっかり壁側に抑えれました。ハサミで必要な長さにカットできるのも良かったです。

対象商品:
37116116
2019-08-16
用途:
家具の転倒防止
サービス業

クッション性があり良い。長尺ものがあれば切れ端が出ずに済む。

対象商品:
37116116
2019-03-23
用途:
本棚転倒防止
製造業

使用しようと思ったものでは、下に敷いて壁に傾けて使用できなかった。製品の注意書き等があると助かります。

MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
37116116
2018-07-20
用途:
書庫の転倒防止
愛知陸運株式会社 様 (運輸・通信業)

ホームセンターで見つけましたが在庫が少なく、すぐに売り切れになってしまいましたが、モノタロウはいつも在庫があるので重宝しています。

対象商品:
37116116
2017-03-14
用途:
家具の転倒防止

地味ですが効果の高いものなので、全ての家具の下に入れています。ただ、2段式の家具の場合、まず段の重なり部分を固定金具やタッピングビスで固定しないとプレートを差し込む事が出来ないので、表面仕上げが上等な家具の場合は固定金具をどう取り付けるかも含めての検討が必要になります。

対象商品:
37116116
2016-05-27
用途:
家具の転倒防止、作業
何でも屋 様

作りは良いですが、もう少し長尺物が欲しいです。家具の幅は様々で、多くの切れ端が残り無駄が多くなる。

対象商品:
37116116
2013-03-18
用途:
据付家具のガタつき予防
株式会社大久保 様

クッション性がありフイットする、カットしても使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする