JTS-12 扉ひらき防止ストッパー アイリスオーヤマ 39234081 JTS-12 扉ひらき防止ストッパー アイリスオーヤマ 39234081 JTS-12 扉ひらき防止ストッパー アイリスオーヤマ 39234081

扉ひらき防止ストッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2個) 注文コード39234081 品番JTS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。
揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。
地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。

種別開閉防止具 用途地震による収納物の飛び出し防止に。 材質(本体・受け)POM(ポリアセタール) アイボリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
注意
※木製以外の扉、幅が15cm以下の扉には使用できません。
扉および天板の厚さが16mm以下の家具には取り付けできません。
マグネットが付いている扉には使用できません。
家具転倒防止プレートとは併用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39234081
2020-05-08
用途:
3回に1回はストッパーが作動して開かなくなる。
ネクストライズ 様 (その他業種)

買わない方がいいと思います。
多分中でボールベアリングのような球が落ちてストッパーがかかる構造だと思いますが、閉める振動ですぐにストッパーが作動します。

対象商品:
39234081
2020-10-02
用途:
食器棚のストッパー
製造業

ストッパーの動作確認が確認できる時と、出来ない場合があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする