三栄産業
三栄産業の 封筒
三栄産業の メールバッグ
帆布メール用ポーチ馬蹄錠タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39234083
品番
PLL-U-01
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
114-1925
幅(mm)
350
高さ(mm)
250
質量(g)
380
材質
帆布
容量
6L
奥行(mm)
75