PLL-U-02 帆布メール用ポーチ馬蹄錠タイプ 三栄産業 39234099 PLL-U-02 帆布メール用ポーチ馬蹄錠タイプ 三栄産業 39234099 PLL-U-02 帆布メール用ポーチ馬蹄錠タイプ 三栄産業 39234099

帆布メール用ポーチ馬蹄錠タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39234099 品番 PLL-U-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
トラスコ品番114-1926 幅(mm)350 高さ(mm)250 質量(g)380 材質帆布 容量6L 奥行(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする