三栄産業
三栄産業の 封筒
三栄産業の メールバッグ
帆布メール用ポーチ馬蹄錠タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39234144
品番
PL-U-02
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
赤
トラスコ品番
114-1932
幅(mm)
320
高さ(mm)
230
質量(g)
350
材質
帆布
容量
5L
奥行(mm)
75