三栄産業
三栄産業の 封筒
三栄産業の メールバッグ
帆布メール用ポーチ馬蹄錠タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39234187
品番
PM-U-01
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
114-1936
幅(mm)
260
高さ(mm)
180
質量(g)
300
材質
帆布
容量
3L
奥行(mm)
70