三栄産業
三栄産業の 封筒
三栄産業の メールバッグ
帆布メール用ポーチ馬蹄錠タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39234318
品番
PSS-U-07
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
モスグリーン
トラスコ品番
114-1951
幅(mm)
180
高さ(mm)
130
質量(g)
210
材質
帆布
容量
1L
奥行(mm)
50