アラデン
アラデンの 車外用品
アラデンの ボディカバー
アラデンの ボディカバーRV車用
防炎ボディーカバー(RV車ワゴン車用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39234483
品番
BB-N8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
(財)日本防炎協会認定生地使用
国産車〜外車まで幅広く使用可能!
カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!
大変便利なトランク収納袋つき
ドアミラー袋つき
強風対策ベルト付き
適合車種
【トヨタ】カリーナ、コロナ、カルディナ、カリブ 、カローラフィールダー、アルテッツアジータ、ウイルVS
【日産】ブルーバード、アベニール(98年前期以前)、スカイライン、プリメーラ(00年以前)、カミノ、ウイングロード(99年後期以後)、ADバン(99年後期以後)
【三菱】ランサー(00年後期以後)
【マツダ】アクセラ5ドア(09年前期以前)
【ホンダ】オルティア、パートナー、エアウェイブ、インサイト(09年以後)
【スバル】インプレッサ(07年以後の5ドアはN74)
【スズキ】カルタスクレセント
【外車】テルスター、ボルボV40 、ゴルフ(04年後期以後)、アウディA4アバント(07年以前)
付属品
強風対策ベルト3本付
材質
ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング
長さ(m)
(車長)4.31〜4.64
注意
※本製品は完全防水製品ではございません。
※適合車種以外の車種につきましては、車検証にて車長をご確認の上、、お買い求めください。