アラデン
アラデンの 車外用品
アラデンの ボディカバー
アラデンの ボディカバーRV車用
防炎ボディーカバー(RV車ワゴン車用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39234492
品番
BB-N9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
(財)日本防炎協会認定生地使用
国産車〜外車まで幅広く使用可能!
カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!
大変便利なトランク収納袋つき
ドアミラー袋つき
強風対策ベルト付き
適合車種
【トヨタ(LEXUS)】カローラ(フィールダーはN8、ランクス、アレックス
【日産】サニー、ADバン(99年前期以前)、サニーカリフォルニア、パルサーセリエ、ルキノHB、ウィングロード(99年前期以前)
【三菱】ランサー(00年前期以前・後期以後はN8)、ミラージュ、リベロ
【マツダ】ファミリアSワゴン
【ホンダ】シビックHB(95年後期以後)
【外車】レーザー、V・Wゴルフ(98年後期〜04年前期)、オペルアストラHB(00年以後)、ボルボC30
付属品
強風対策ベルト3本付
材質
ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング
長さ(m)
(車長)4.01〜4.30
注意
※本製品は完全防水製品ではございません。
※適合車種以外の車種につきましては、車検証にて車長をご確認の上、、お買い求めください。