曜日別特売
BTL-SED-07 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234503

 

BTL-SED-07 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234503
BTL-SED-07 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234503
BTL-SED-07 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234503

帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
モスグリーン
幅(mm)500
高さ(mm)300
奥行(mm)200
内容量1個注文コード39234503品番BTL-SED-07
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。

用途
本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。
モスグリーントラスコ品番114-1871幅(mm)500高さ(mm)300奥行(mm)200材質帆布容量30L質量(g)850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする