BTM-SED-01 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234528 BTM-SED-01 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234528 BTM-SED-01 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234528

帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39234528 品番 BTM-SED-01
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。

トラスコ品番114-1879 幅(mm)410 高さ(mm)290 奥行(mm)180 用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。 材質帆布 容量21L 質量(g)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする