BTM-SED-02 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234537 BTM-SED-02 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234537 BTM-SED-02 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234537

帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番114-1880 注文コード39234537 品番BTM-SED-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・トラスコ品番など30種類から選べます 他の種類を見る

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。

トラスコ品番114-1880 幅(mm)410 高さ(mm)290 奥行(mm)180 用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。 材質帆布 容量21L 質量(g)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする