BTSS-SED-01 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234625 BTSS-SED-01 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234625 BTSS-SED-01 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業 39234625

帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39234625 品番 BTSS-SED-01
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。

トラスコ品番114-1890 幅(mm)300 高さ(mm)250 奥行(mm)120 用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。 材質帆布 容量9L 質量(g)520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする