PL-SED-02 帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ 三栄産業 39234783 PL-SED-02 帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ 三栄産業 39234783 PL-SED-02 帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ 三栄産業 39234783

帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39234783 品番 PL-SED-02
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したポーチです。ダイヤル錠とポーチが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。片面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。

トラスコ品番114-1905 幅(mm)320 高さ(mm)230 質量(g)370 用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。売上金、釣銭等の現金管理に。 材質帆布 容量5L 奥行(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする