※使用例

ローズ前カゴカバー きんちゃく

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39234912 品番KW-218R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大切な荷物をひったくりや雨から守ります。
きんちゃくタイプなので大きな荷物もらくらく入ります。
エレガントなローズ柄。

質量(g)70 用途フロントバスケット用カバー 材質ポリエステル100%(アクリルコーティング) 寸法(縦×横)(mm)600×620 アズワン品番64-9549-85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
訪問用の自転車に使用しております。
NCかわさきホームケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

チャック式だとすぐに誰かが壊してしまいますので交換時に
巾着タイプのカゴカバーに変更しております。
撥水も問題ありません。
しいて言えばひもが長いので閉じたときのやり場に困ります。

対象商品:
39234912
2019-08-22
用途:
買い物
医療・福祉・介護関連業

ピンクだけど男でもいい感じで
落ち着いた感じで良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
39234912
2018-07-14
用途:
チャックタイプより楽

チャックつきよりこの巾着タイプのほうが、たくさん入る
使い易いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39234912
2016-07-06
用途:
前カゴのカバー取り付け

今まで使っていた自転車前カゴカバーが朽ちて裂けてしまったのでこちらを購入しました。取り付けも簡単でカバーが下にずれることも無くしっかりしていてホームセンターより安く買え助かりました。後は雨や紫外線でどのくらいもつか楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
39234912
2018-10-07
用途:
自転車使用時
サービス業

写真の色と全然違いました。もっと濃いくてこげ茶色っぽいです。ピンクと思って買わない方がいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする