A4VP7T-KR ダッフル重要書類搬送バッグ 三栄産業 39234984 A4VP7T-KR ダッフル重要書類搬送バッグ 三栄産業 39234984

ダッフル重要書類搬送バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様前後胴ベルポーレン縫込み、宅配伝票収納ポケット付、対応鍵:その他簡易錠対応、梱包可能用紙サイズ:A4 トラスコ品番114-1960 注文コード39234984 品番A4VP7T-KR
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番114-1960 質量(g)400 奥行(mm)70 用途PC・タブレット 仕様前後胴ベルポーレン縫込み、宅配伝票収納ポケット付、対応鍵:その他簡易錠対応、梱包可能用紙サイズ:A4 材質ナイロン 幅(mm)350 容量6L 高さ(mm)250 素材ダッフルナイロン・YKKファスナーキーロック 錠前YKKファスナーキーロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする