三栄産業
三栄産業の 封筒
三栄産業の メールバッグ
ダッフル重要書類搬送バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
前後胴ベルポーレン縫込み、宅配伝票収納ポケット付、YKKダブルファスナー穴直径3.8mm、対応鍵:馬蹄錠金具対応、梱包可能用紙サイズ:A4
トラスコ品番
114-1963
注文コード
39235009
品番
A4VP7T-WS
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
114-1963
質量(g)
400
奥行(mm)
70
用途
メール用/重要書類送付用
仕様
前後胴ベルポーレン縫込み、宅配伝票収納ポケット付、YKKダブルファスナー穴直径3.8mm、対応鍵:馬蹄錠金具対応、梱包可能用紙サイズ:A4
材質
ナイロン
幅(mm)
350
色
黒
容量
6L
高さ(mm)
250
素材
ダッフルナイロン・YKKファスナーキーロック
錠前
ダブルファスナー南京錠掛け(ダイヤル錠付)