※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 窓まわり
3M(スリーエム)の シート・フィルム類
スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235063
品番
LR2CLARX 1450X2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
幅(m)
1.219
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.076
トラスコ品番
856-0654
材質
ポリエステルフィルム
質量(g)
540