3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 窓まわり
3M(スリーエム)の シート・フィルム類
スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235079
品番
LR2CLARX A3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅(m)
0.297
長さ(m)
0.42
厚さ(mm)
0.076
トラスコ品番
856-0655
材質
ポリエステルフィルム
質量(g)
28