初田製作所
初田製作所の 自動車用緊急用品
初田製作所の 車用消火器
自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39235235
品番
PEP-4V
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
仕様
蓄圧式
リサイクルシール付
用途
自動車搭載用
トラスコ品番
390-7953
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
430
放射時間
約15秒
放射距離
3〜6m
薬剤量(kg)
2
設計標準使用期限
10年