アルミナ乳鉢(乳棒付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39235289 品番 HAMP-80
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
商品タイプ乳棒・乳鉢セット トラスコ品番115-1874 材質アルミナ、AlO2: 99.72% 高さ(mm)47 質量(g)890 内径(Φmm)86 深さ(mm)27 棒長(mm)乳棒:100 耐熱温度(℃)1750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39235289
2022-09-09
用途:
一万円のごみが届いた
教育・研究機関

・乳鉢本体にカケがある上に何かを粉末にした後のような細かい擦り傷が大量についている。また、ゴミも付着している(使用後の物品を雑に研磨してから新品として売っている?)
・乳棒にもカケがある。さらに表面がボコボコで使えたものではない。もちろんナゾのゴミも付着している。

…たかが乳鉢を購入しただけなのに業務時間を削って返品処理をしないといけないというのは何かの罰ゲームなのでしょうか?モノを売るなら商品画像通りのモノを売って欲しいです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする