レオナ
レオナの 分溜・分離・抽出・ろ過
レオナの ろ過器/ブフナロート
レオナの ブフナロート
ブフナーロート(磁製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235298
品番
BF-55
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(mL)
80
材質
磁製
高さ(mm)
112
足長(mm)
52
口径(mm)
57
足径(Φmm)×足長(mm)
16×50
適合ろ紙Φ(mm)
55
トラスコ品番
115-1272
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。