レオナ
レオナの 分溜・分離・抽出・ろ過
レオナの ろ過器/ブフナロート
レオナの ブフナロート
ブフナーロート(磁製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235307
品番
BF-70
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(mL)
186
材質
磁製
高さ(mm)
140
足長(mm)
61
口径(mm)
76
足径(Φmm)×足長(mm)
17×65
適合ろ紙Φ(mm)
70
トラスコ品番
115-1273
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。