レオナ
レオナの 分溜・分離・抽出・ろ過
レオナの ろ過器/ブフナロート
レオナの ブフナロート
ブフナーロート(磁製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235316
品番
BF-90
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(mL)
320
材質
磁製
高さ(mm)
163
足長(mm)
79
口径(mm)
90
足径(Φmm)×足長(mm)
21×74
適合ろ紙Φ(mm)
90
トラスコ品番
115-1275
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。